Marco Vionaro H63

Ref.: F135106224
Ver todas las versiones

FRMSYS-VIONARO-H63-SNOWWHITE-NL450MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRMSYS-VIONARO-H63-SNOWWHITE-NL450MM

Material

ALU
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Blanco nieve, similar a RAL 9003
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Ajuste de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la inclinación

2 mm/-1 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

453 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

636.000 g
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Catálogo General

F135106224

Ficha Técnica

32407228.pdf

Ficha Técnica

32407229.pdf