Mantiene las manos calientes
Mango recubierto de goma
Trabajo sin esfuerzo y bajas vibraciones
Diseño ligero y compacto
La manguera de conexión no se enreda
Conexión de aire comprimido giratoria
Fresadora neumática recta desarrollada específicamente para las aplicaciones más exigentes (p. ej., trabajos de desbarbado) con grandes reservas de potencia.
Caja individual
Peso de la máquina |
0.4 kg |
Velocidad a ralentí máxima |
25000 U/min(rpm) |
Potencia de salida |
224 W |
Longitud |
158 mm |
Diseño |
Rectos |
Consumo de aire |
113 l/min |
Anchura |
38 mm |
Rango de anchura máxima del portabrocas |
6 mm |
Tipo de rosca |
R |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Código del sistema armonizado |
84671190000 |
Peso del producto (por artículo) |
523.000 g |
Altura |
60 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera |
8 mm |
Longitud x anchura x altura |
158 x 38 x 60 mm |
Manual instrucciones |
644610312.pdf |
Catálogo General |
07032300 |
Ficha Técnica |
32409918.pdf |