Tronzadora neumática DSW 22

Ref.: 07032310
Ver todas las versiones

FRESADORA-NEUMATICA-ANGULAR-DSW22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESADORA-NEUMATICA-ANGULAR-DSW22
Tronzadora neumática DSW 22
Fresadora práctica y duradera, de diseño angular, con control de velocidad sin herramientas y empuñadura recubierta de goma para proteger frente a las vibraciones y las manos frías.

Mantiene las manos calientes

Empuñadura recubierta de goma

Trabajo sin esfuerzo y bajas vibraciones

Diseño ligero y compacto

La manguera de conexión no se enreda

Conexión de aire comprimido giratoria


Fresadora neumática angular desarrollada específicamente para las aplicaciones más exigentes (p. ej., trabajos de desbarbado) con grandes reservas de potencia.


En caja individual


  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.

  • Racor rápido no incluido en la entrega

Peso de la máquina

0.5 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

22000 U/min(rpm)
Más Información

Potencia de salida

224 W
Más Información

Longitud

158 mm
Más Información

Diseño

Angular
Más Información

Consumo de aire

113 l/min
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

649.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

158 x 38 x 75 mm
Más Información

Catálogo General

07032310

Ficha Técnica

32409918.pdf
Scroll to top