Fresa de metal duro, corta, doble filo

Ref.: 5443301724

FRESA-WN-ALU-SC-W-D18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-WN-ALU-SC-W-D18
Fresa de metal duro, corta, doble filo
Recomendado para el fresado en aluminio y aleaciones de aluminio, plásticos, aleaciones de cobre y metales no ferrosos.
6915

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

84 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

28 mm
Más Información

Código del producto

6915
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

28 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Cobre;Latón;Plástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443301724

Ficha Técnica

638298114.pdf
Scroll to top