Fresa de metal duro

Ref.: 5443315017

FRESA-SP-XL-ALU-SC-HA-D16X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-XL-ALU-SC-HA-D16X2
Fresa de metal duro
Con radio Speedcut para aluminio, tamaño XL, extra larga, opcional, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular
Fresa de metal duro de altas prestaciones, idónea para trabajar con materiales de aluminio (aleaciones de aluminio fundido y forjado). Cono perforado para la máxima estabilidad, circulación de viruta óptima con proceso de rectificado de producción optimizado, con lo que se consiguen superficies excepcionalmente lisas. El máximo arranque de viruta y una calidad superficial óptima con una geometría de perforación única.

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

32 mm
Más Información

Código del producto

7090
Más Información

Diámetro de la holgura

15.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

57 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

32 mm
Más Información

Ángulo de giro

34-38°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Cobre;Latón;Plástico
Más Información

Radio de esquina

2.0 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

247.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443315017

Ficha Técnica

638297785.pdf

Ficha Técnica

638297787.pdf
Scroll to top