Fresa de metal duro

Ref.: 5443301748

FRESA-SP-WN-UV-EL-SC-TNS-HA-D10X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-WN-UV-EL-SC-TNS-HA-D10X1,5
Fresa de metal duro
Con toro universal Speedcut, tamaño XXL, extralarga, opcional, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular
Fresa de roscar de metal duro integral de altas prestaciones para uso universal: Alisado, desbastado y mecanizado con una sola herramienta. Los diferentes ángulos en espiral producen un funcionamiento suave y sin vibraciones y una excelente calidad de superficie. Alta capacidad de corte.

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

99 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

15 mm
Más Información

Código del producto

6947
Más Información

Diámetro de la holgura

9.8 mm
Más Información

Longitud de holgura

45 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

15 mm
Más Información

Ángulo de giro

35-38°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Titanio
Más Información

Radio de esquina

1.5 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Titanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

304.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443301748

Ficha Técnica

638293871.pdf

Ficha Técnica

638293873.pdf
Scroll to top