Fresa de HPC Speedcut 4.0 para inoxidables, corta, opcional, cuatro filos, ángulo de torsión irregular con inclinación, mango cilíndrico

Ref.: 5443312601

FRESA-SP-HPC-4.0-DIN6527K-IX-UD-HA-D3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-HPC-4.0-DIN6527K-IX-UD-HA-D3
Fresa de HPC Speedcut 4.0 para inoxidables, corta, opcional, cuatro filos, ángulo de torsión irregular con inclinación, mango cilíndrico
Fresa de metal duro completo de altas prestaciones, especialmente indicada para procesamiento de aceros inoxidables austeníticos: Alisado, desbastado y procesamiento con una sola herramienta. Los diferentes ángulos en espiral producen un funcionamiento suave y sin vibraciones y una excelente calidad de superficie. La Generación 4.0 establece nueas cotas en el rendimiento del procesamiento.

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

ULTRADUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.15 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

5 mm
Más Información

Código del producto

8397
Más Información

Diámetro de la holgura

2.9 mm
Más Información

Longitud de holgura

8 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

5 mm
Más Información

Ángulo de giro

39-42°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;GRP;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.15 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;FRP;Titanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443312601

Ficha Técnica

638258160.pdf
Scroll to top