Fresa universal de metal duro integral Speedcut, larga, opcional, cuatro filos, hélice variable

Ref.: 5443300585

FRESA-SP-DIN6527L-UV-SC-TNS-HB-D8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-DIN6527L-UV-SC-TNS-HB-D8
Fresa universal de metal duro integral Speedcut, larga, opcional, cuatro filos, hélice variable
DIN 6527L
Para uso universal: Suavizado, desbastado y mecanizado con una sola herramienta. La hélice variable garantiza un trabajo sin dificultades y sin vibraciones, además de una excelente calidad de superficie. Alta capacidad de corte.
7417

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.25 mm
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

19 mm
Más Información

Código del producto

7417
Más Información

Diámetro de la holgura

7.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

29 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

19 mm
Más Información

Ángulo de giro

35-38°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300585

Ficha Técnica

638292640.pdf

Ficha Técnica

638292679.pdf
Scroll to top