Longitud total |
Largo |
Material |
VHM |
Superficie |
TiAlN-S |
Suministro de refrigerante |
Exterior |
Material de corte |
SC |
Longitud |
40 mm |
Longitud del filo de corte |
5 mm |
Código del producto |
6447 |
Diámetro de la holgura |
1.95 mm |
Longitud de holgura |
10 mm |
Longitud de la ranura de sujeción |
5 mm |
Ángulo de giro |
35-38° |
Número de dientes |
3 Uds |
Número de filos de corte |
3 Uds |
Diámetro |
2 mm |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Materiales duros y resistentes;Metal colado |
Radio de esquina |
0.3 mm |
Tolerancia del diámetro del filo de corte |
h10 |
DIN |
6527 |
Subgrupo de materiales |
Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Titanio |
Código del sistema armonizado |
820770100000 |
Peso del producto (por artículo) |
78.230 g |
Tolerancia del diámetro del vástago |
h6 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico DIN 6535-HA |
Diámetro del vástago |
4 mm |
Normas |
DIN 6527 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5443300642 |