Longitud total |
Modelo extralargo |
Material |
VHM |
Superficie |
TiAlN-S |
Suministro de refrigerante |
Exterior |
Material de corte |
SC |
Chaflán de esquina |
0.35 mm |
Longitud |
125 mm |
Longitud del filo de corte |
38 mm |
Código del producto |
7237 |
Diámetro de la holgura |
19.5 mm |
Longitud de holgura |
71 mm |
Longitud de la ranura de sujeción |
38 mm |
Ángulo de giro |
35-38° |
Número de dientes |
4 Uds |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
20 mm |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Materiales duros y resistentes;Metal colado |
Longitud del chaflán de protección |
0.35 mm |
Tolerancia del diámetro del filo de corte |
h10 |
Subgrupo de materiales |
Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición gris;Latón;Titanio |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
820770100000 |
Peso del producto (por artículo) |
480.000 g |
Tolerancia del diámetro del vástago |
h6 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico DIN 6535-HA |
Diámetro del vástago |
20 mm |
Normas |
CS |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5443300608 |
Ficha Técnica |
638293285.pdf |
Ficha Técnica |
638293287.pdf |