Fresa fr. metal duro Speedcut Inox, DIN 6527L, larga, opcional, broca de cuatro puntas, ángulo de torsión irregular

Ref.: 5443300784

FRESA-SP-DIN6527L-IX-SC-TNS-HB-D6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-DIN6527L-IX-SC-TNS-HB-D6
Fresa fr. metal duro Speedcut Inox, DIN 6527L, larga, opcional, broca de cuatro puntas, ángulo de torsión irregular
Especialmente indicada para el mecanizado de aceros inoxidables austeníticos: Acabado, acabado rugoso y mecanizado rugoso con una sola herramienta. El ángulo de torsión irregular produce un funcionamiento suave y de baja vibración y una excelente calidad de superficie. Alta capacidad de corte.
7447

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.25 mm
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

13 mm
Más Información

Código del producto

7447
Más Información

Diámetro de la holgura

5.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

23 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

13 mm
Más Información

Ángulo de giro

39-42°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;GRP;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;FRP;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300784

Ficha Técnica

638294986.pdf

Ficha Técnica

638294987.pdf
Scroll to top