Fresa de roscar de metal duro integral Speedcut para inoxidables, larga, opcional, cuatro filos de corte, torsión variable

Ref.: 5443300769

FRESA-SP-DIN6527L-IX-SC-TNS-HA-D16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-DIN6527L-IX-SC-TNS-HA-D16
Fresa de roscar de metal duro integral Speedcut para inoxidables, larga, opcional, cuatro filos de corte, torsión variable
DIN 6527L, caña cilíndrica
Especialmente indicada para el procesamiento de aceros inoxidables austeníticos: Acabado, desbastado y mecanizado con una sola herramienta. El ángulo de torsión irregular permite que funcione sin dificultades y con escasas vibraciones, y una excelente calidad de superficie. Alta capacidad de corte.
7347

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.25 mm
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

32 mm
Más Información

Código del producto

7347
Más Información

Diámetro de la holgura

15.0 mm
Más Información

Longitud de holgura

46 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

32 mm
Más Información

Ángulo de giro

39-42°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;GRP;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;FRP;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300769

Ficha Técnica

638294322.pdf

Ficha Técnica

638294323.pdf
Scroll to top