Fresa de roscar de metal duro Speedcut, acero ultraduro de 68 HRC, toroidal, larga, opcional

Ref.: 5443300896

FRESA-SP-DIN6527L-HS-SC-HA-D6X0,3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-DIN6527L-HS-SC-HA-D6X0,3
Fresa de roscar de metal duro Speedcut, acero ultraduro de 68 HRC, toroidal, larga, opcional
Especialmente adecuada para procesamiento de aceros endurecidos y aceros inoxidables. Su elevada rigidez proporciona una gran velocidad vida útil y una larga vida útil, mientras que el ángulo de hélice elevado produce un excelente acabado superficial en la pieza. Esta fresa sirve para fresado circunferencial (rectificado fino). A poca profundidad puede realizar cortes frontales reduciendo la velocidad en un 50 %.
6647

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

11 mm
Más Información

Código del producto

6647
Más Información

Diámetro de la holgura

5.9 mm
Más Información

Longitud de holgura

15 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

10 mm
Más Información

Ángulo de giro

50°
Más Información

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes;Metal colado
Más Información

Radio de esquina

0.3 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

e8
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Fundición de hierro maleable;Fundición gris
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

999.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h5
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443300896

Ficha Técnica

638295598.pdf

Ficha Técnica

638295599.pdf
Scroll to top