Fresa de roscar de metal duro Speedcut, acero ultraduro de 68 HRC, toroidal, larga, opcional

Ref.: 5443300893

FRESA-SP-DIN6527L-HS-SC-HA-D5X0,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-DIN6527L-HS-SC-HA-D5X0,2
Fresa de roscar de metal duro Speedcut, acero ultraduro de 68 HRC, toroidal, larga, opcional
Especialmente adecuada para procesamiento de aceros endurecidos y aceros inoxidables. Su elevada rigidez proporciona una gran velocidad vida útil y una larga vida útil, mientras que el ángulo de hélice elevado produce un excelente acabado superficial en la pieza. Esta fresa sirve para fresado circunferencial (rectificado fino). A poca profundidad puede realizar cortes frontales reduciendo la velocidad en un 50 %.
6647

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

8 mm
Más Información

Código del producto

6647
Más Información

Diámetro de la holgura

4.9 mm
Más Información

Longitud de holgura

12 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

8 mm
Más Información

Ángulo de giro

50°
Más Información

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes;Metal colado
Más Información

Radio de esquina

0.2 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

e8
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Fundición de hierro maleable;Fundición gris
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

999.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h5
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443300893

Ficha Técnica

638295598.pdf

Ficha Técnica

638295599.pdf
Scroll to top