Longitud total |
Largo |
Material |
VHM |
Superficie |
PL |
Suministro de refrigerante |
Exterior |
Material de corte |
SC |
Chaflán de esquina |
0.20 mm |
Longitud |
92 mm |
Longitud del filo de corte |
32 mm |
Código del producto |
7135 |
Diámetro de la holgura |
15.0 mm |
Longitud de holgura |
44 mm |
Longitud de la ranura de sujeción |
32 mm |
Ángulo de giro |
43-45° |
Número de dientes |
2 Uds |
Número de filos de corte |
2 Uds |
Diámetro |
16 mm |
Material a procesar |
Aluminio;Cobre;Latón;Plástico |
Longitud del chaflán de protección |
0.20 mm |
Tolerancia del diámetro del filo de corte |
h10 |
DIN |
6527 |
Subgrupo de materiales |
Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos |
Código del sistema armonizado |
820770100000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.600 g |
Tolerancia del diámetro del vástago |
h6 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico DIN 6535-HB |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Normas |
DIN 6527 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5443300928 |
Ficha Técnica |
638296488.pdf |
Ficha Técnica |
638296489.pdf |