Fresa de metal duro universal Speedcut, corta, opcional, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular con pendiente, mango weldon

Ref.: 5443301786

FRESA-SP-DIN6527K-UV-SC-TNS-HB-D10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-DIN6527K-UV-SC-TNS-HB-D10
Fresa de metal duro universal Speedcut, corta, opcional, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular con pendiente, mango weldon
Para uso universal: rectificado fino, desbastado y procesamiento con una sola herramienta. El ángulo de torsión irregular garantiza un trabajo sin dificultades y sin vibraciones, además de una calidad de superficie excelente. Alta capacidad de corte.

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.25 mm
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

14 mm
Más Información

Código del producto

7487
Más Información

Diámetro de la holgura

9.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

22 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

14 mm
Más Información

Ángulo de giro

35-38°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443301786

Ficha Técnica

638291893.pdf

Ficha Técnica

638291927.pdf
Scroll to top