Fresa universal de metal duro integral Speedcut, corta, opcional, tres filos, torsión variable

Ref.: 5443300465

FRESA-SP-DIN6527K-UV-SC-TNS-HA-D6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-DIN6527K-UV-SC-TNS-HA-D6
Fresa universal de metal duro integral Speedcut, corta, opcional, tres filos, torsión variable
DIN 6527K
Para uso universal, especialmente indicada para practicar ranuras y desbastar oquedades. Separación amplia de virutas, acción de corte potente y abertura para virutas dinámica delantera para una mejor expulsión de virutas. El ángulo de torsión desigual permite que funcione sin dificultades y con escasas vibraciones. Es idónea también para herramientas eléctricas gracias al menor consumo de corriente.
7367

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.20 mm
Más Información

Longitud

54 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

7 mm
Más Información

Código del producto

7367
Más Información

Diámetro de la holgura

5.6 mm
Más Información

Longitud de holgura

16 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

7 mm
Más Información

Ángulo de giro

34-36°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Materiales duros y resistentes;Metal colado
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.20 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300465

Ficha Técnica

638289914.pdf
Scroll to top