Fresa de roscar de metal duro integral universal Speedcut, larga, opcional, cuatro filos, torsión variable

Ref.: 5443301767

FRESA-SP-DIN6527K-UV-SC-TNS-HA-D12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-DIN6527K-UV-SC-TNS-HA-D12
Fresa de roscar de metal duro integral universal Speedcut, larga, opcional, cuatro filos, torsión variable
DIN 6527K, caña cilíndrica
Fresa de metal duro completo de altas prestaciones para uso universal: Acabado, desbastado y mecanizado con una sola herramienta. El ángulo de torsión irregular permite que funcione sin dificultades y con escasas vibraciones, y una excelente calidad de superficie. Alta capacidad de corte.
7387

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.25 mm
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

16 mm
Más Información

Código del producto

7387
Más Información

Diámetro de la holgura

11.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

26 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

16 mm
Más Información

Ángulo de giro

35-38°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443301767

Ficha Técnica

638291568.pdf

Ficha Técnica

638291569.pdf
Scroll to top