Fresa de vástago de metal duro con toro, Speedcut 4.0 para inoxidables, larga, opcional, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular con inclinación

Ref.: 5443313401

FRESA-SP-4.0-DIN6527L-IX-UD-HA-D5X0,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SP-4.0-DIN6527L-IX-UD-HA-D5X0,5
Fresa de vástago de metal duro con toro, Speedcut 4.0 para inoxidables, larga, opcional, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular con inclinación
Fresa de metal duro completo de altas prestaciones, especialmente indicada para procesamiento de aceros inoxidables austeníticos: Alisado, desbastado y mecanizado con una sola herramienta. Los diferentes ángulos en espiral producen un funcionamiento suave y sin vibraciones y una excelente calidad de superficie. La Generación 4.0 establece nuevos estándares en el rendimiento del mecanizado.

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

ULTRADUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

13 mm
Más Información

Código del producto

8647
Más Información

Diámetro de la holgura

4.6 mm
Más Información

Longitud de holgura

18 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

13 mm
Más Información

Ángulo de giro

39-42°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;GRP;Titanio
Más Información

Radio de esquina

0.5 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;FRP;Plásticos;Titanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443313401

Ficha Técnica

638288730.pdf
Scroll to top