FRESA-SMARTSTEP-ALTIN-SZ3-(D16-30,5) Fresa cónica para chapa HSS AlTiN SMART STEP La broca cónica para chapa de altas prestaciones con exclusiva tecnología SMART STEP, ranura en espiral y recubrimiento de AlTiN para un uso extraordinariamente rápido, cómo y prolongado en todos los materiales habituales de hasta 4 mm de espesor.
Tecnología SMART STEP
Punteado hasta 3 veces más rápido que con fresas cónicas para chapa convencionales
Hasta un 50 % más de vida útil en comparación con las fresas cónicas para chapa convencionales
Perforación con un grado de eficiencia energética notablemente superior en comparación con las fresas cónicas para chapa convencionales
Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrado
Cómodo, sin escalonamientos o ampliación de una perforación existente
Perforación sin rebabas y sin deformación de la chapa metálica
Orificios circulares exactos
Ranura en espiral rectificada profunda
Excelente eliminación de virutas
Escala grabada con láser en la ranura
Fácil consulta del diámetro del taladro durante el proceso de perforación
Revestimiento multicapa antidesgaste AlTiN
Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C
Dureza de revestimiento muy elevada de 3200 HV
Estructura multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita que el material quede soldado)
Vástago de 3 caras
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión de fuerza óptima
Protege el portabrocas de posibles daños
La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con certificación de rango Bronce de Cradle to Cradle Certified®
Disponible exclusivamente en Würth
La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga considerablemente la vida útil
Respete la tabla de número de revoluciones
No empujar durante la perforación. La fresa cónica para chapa se retrae automáticamente en la chapa.
La herramienta universal para labores de perforación de orificios grandes en una sola operación sobre chapa metálica.
Centrado, taladrado, avellanado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.
Ideal para su uso en el sector eléctrico, fontanería y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.
https://www.wurth.es/fresa-smartstep-altin-sz3-d16-30-5567290FRESA-SMARTSTEP-ALTIN-SZ3-(D16-30,5)FRESA-SMARTSTEP-ALTIN-SZ3-(D16-30,5)<br>Fresa cónica para chapa HSS AlTiN SMART STEP<br>La broca cónica para chapa de altas prestaciones con exclusiva tecnología SMART STEP, ranura en espiral y recubrimiento de AlTiN para un uso extraordinariamente rápido, cómo y prolongado en todos los materiales habituales de hasta 4 mm de espesor.<br><p class="level1">Tecnología SMART STEP</p><ul><li>Punteado hasta 3 veces más rápido que con fresas cónicas para chapa convencionales</li><li>Hasta un 50 % más de vida útil en comparación con las fresas cónicas para chapa convencionales</li><li>Perforación con un grado de eficiencia energética notablemente superior en comparación con las fresas cónicas para chapa convencionales</li><li>Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrado</li><li>Cómodo, sin escalonamientos o ampliación de una perforación existente</li><li>Perforación sin rebabas y sin deformación de la chapa metálica</li><li>Orificios circulares exactos</li></ul><P></P><p class="level1">Ranura en espiral rectificada profunda </p><P>Excelente eliminación de virutas</P><P></P><p class="level1">Escala grabada con láser en la ranura</p><P>Fácil consulta del diámetro del taladro durante el proceso de perforación</P><P></P><p class="level1">Revestimiento multicapa antidesgaste AlTiN</p><ul><li>Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C</li><li>Dureza de revestimiento muy elevada de 3200 HV</li><li>Estructura multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita que el material quede soldado)</li></ul><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión de fuerza óptima</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje de productos sostenible fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con certificación de rango Bronce de Cradle to Cradle Certified®</p><P></P><p class="level1">Disponible exclusivamente en Würth</p><br><ul><li>La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga considerablemente la vida útil</li><br/><li>Respete la tabla de número de revoluciones</li><br/><li>No empujar durante la perforación. La fresa cónica para chapa se retrae automáticamente en la chapa.</li></ul><br><ul><li>La herramienta universal para labores de perforación de orificios grandes en una sola operación sobre chapa metálica.</li><br/><li>Centrado, taladrado, avellanado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.</li><br/><li>Ideal para su uso en el sector eléctrico, fontanería y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/549739582.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/549739582.jpg461737461744/Drain fittings plastic chrome plated2024-08-01T00:56:50+0000