Fresa STC+ Turbo-Twister universal, cinco filos, ángulo de torsión irregular, 5xD

Ref.: 5443320506

FRESA-SHA-TTW-WN-XXL-STC-UV-SD-HB-D16

Descripción

FRESA-SHA-TTW-WN-XXL-STC-UV-SD-HB-D16
Fresa STC+ Turbo-Twister universal, cinco filos, ángulo de torsión irregular, 5xD
Herramienta de alto rendimiento para fresados trocoidales estáticos y dinámicos, así como para cantear. Para el acabado y el fresado de desbaste de casi todo tipo de materiales.

Una sola herramienta para prácticamente todo tipo de materiales

Proceso de mecanizado de calidad para todas las necesidades de aplicación

  • Virutas cortas debido a los distintos rompevirutas y a un ángulo de torsión extremadamente preciso con respecto a la geometría o un ángulo de hélice que se ajusta con precisión a la geometría de la herramienta
  • El cuerpo extremadamente robusto garantiza una reducción significativa de las vibraciones y reduce considerablemente el riesgo de rotura de la herramienta

Fácil de usar en casi todos los procesos de producción CNC modernos

Amplio rango de valores de corte

Vida útil larga gracias al nuevo revestimiento SUPRADUR

  • Revestimiento especial extremadamente resistente para una amplia gama de aplicaciones
  • La resistencia óptima a los cambios de temperatura aumenta la fiabilidad de los procesos, incluso en las condiciones más complicadas
  • Ideal para el procesamiento en seco y húmedo de casi todo tipo de materiales

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

SUPRADUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.05 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

82 mm
Más Información

Código del producto

8005
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

82 mm
Más Información

Ángulo de giro

Vario de 40°
Más Información

Número de dientes

5 Uds
Más Información

Número de filos de corte

5 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.05 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Titanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

318.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top