FRESA-SHA-TTW-WN-L-STC-UV-SD-HB-D4 Fresa STC+ Turbo-Twister universal, cinco filos, ángulo de torsión irregular, 3xD Herramienta de alto rendimiento para fresados trocoidales estáticos y dinámicos, así como para cantear. Para el acabado y el fresado de desbaste de casi todo tipo de materiales.
Una sola herramienta para prácticamente todo tipo de materiales
Proceso de mecanizado de calidad para todas las necesidades de aplicación
Virutas cortas debido a los distintos rompevirutas y a un ángulo de torsión extremadamente preciso con respecto a la geometría o un ángulo de hélice que se ajusta con precisión a la geometría de la herramienta
El cuerpo extremadamente robusto garantiza una reducción significativa de las vibraciones y reduce considerablemente el riesgo de rotura de la herramienta
Fácil de usar en casi todos los procesos de producción CNC modernos
Amplio rango de valores de corte
Vida útil larga gracias al nuevo revestimiento SUPRADUR
Revestimiento especial extremadamente resistente para una amplia gama de aplicaciones
La resistencia óptima a los cambios de temperatura aumenta la fiabilidad de los procesos, incluso en las condiciones más complicadas
Ideal para el procesamiento en seco y húmedo de casi todo tipo de materiales
https://www.wurth.es/fresa-sha-ttw-wn-l-stc-uv-sd-hb-d4563429FRESA-SHA-TTW-WN-L-STC-UV-SD-HB-D4FRESA-SHA-TTW-WN-L-STC-UV-SD-HB-D4<br>Fresa STC+ Turbo-Twister universal, cinco filos, ángulo de torsión irregular, 3xD<br>Herramienta de alto rendimiento para fresados trocoidales estáticos y dinámicos, así como para cantear. Para el acabado y el fresado de desbaste de casi todo tipo de materiales.<br><p class="level1">Una sola herramienta para prácticamente todo tipo de materiales</p><P></P><p class="level1">Proceso de mecanizado de calidad para todas las necesidades de aplicación</p><ul><li>Virutas cortas debido a los distintos rompevirutas y a un ángulo de torsión extremadamente preciso con respecto a la geometría o un ángulo de hélice que se ajusta con precisión a la geometría de la herramienta</li><li>El cuerpo extremadamente robusto garantiza una reducción significativa de las vibraciones y reduce considerablemente el riesgo de rotura de la herramienta</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil de usar en casi todos los procesos de producción CNC modernos</p><P></P><p class="level1">Amplio rango de valores de corte</p><P></P><p class="level1">Vida útil larga gracias al nuevo revestimiento SUPRADUR</p><ul><li>Revestimiento especial extremadamente resistente para una amplia gama de aplicaciones</li><li>La resistencia óptima a los cambios de temperatura aumenta la fiabilidad de los procesos, incluso en las condiciones más complicadas</li><li>Ideal para el procesamiento en seco y húmedo de casi todo tipo de materiales</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41895497.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41895497.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Surtido de puntas fresadoras/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Surtido de puntas fresadoras/Fresa de vástago de metal duro/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Surtido de puntas fresadoras/Fresa de vástago de metal duro/Drain fittings plastic chrome plated2024-05-21T02:47:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!