Fresa STC Speedtwister-Inox, larga, opcional, cinco filos de corte, ángulo de torsión irregular, 3xD

Ref.: 5443310403

FRESA-SHA-STW-WN-L-STC-IX-UD-HB-D5

Descripción

FRESA-SHA-STW-WN-L-STC-IX-UD-HB-D5
Fresa STC Speedtwister-Inox, larga, opcional, cinco filos de corte, ángulo de torsión irregular, 3xD
Fresa trocoidal de altas prestaciones para aceros inoxidables austeníticos. Para procedimientos estáticos y dinámicos. Funcionamiento sin ningún problema y control perfecto de la viruta gracias a las geometrías de vanguardia de la herramienta, que establecen nuevas cotas en el rendimiento del mecanizado.

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

ULTRADUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.05 mm
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

16 mm
Más Información

Código del producto

6107
Más Información

Diámetro de la holgura

4.8 mm
Más Información

Longitud de holgura

22 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

16 mm
Más Información

Ángulo de giro

Vario de 45°
Más Información

Número de dientes

5 Uds
Más Información

Número de filos de corte

5 Uds
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.05 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

f8
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruración;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Titanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top