Fresa de metal duro Speedcut alum., extralarga XXL, opcional, broca de tres puntas, ángulo de torsión irregular

Ref.: 5443301040

FRESA-SC-SP-WNXXL-AL-EL-HB-D20,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-SP-WNXXL-AL-EL-HB-D20,0MM
Fresa de metal duro Speedcut alum., extralarga XXL, opcional, broca de tres puntas, ángulo de torsión irregular
Especialmente indicada para el mecanizado de materiales de aluminio (tanto para aleaciones fundidas como forjadas). Núcleo reforzado para mayor estabilidad, salida de viruta óptima gracias al procedimiento de desbastado mejorado que produce una superficie totalmente lisa. Volumen de corte máximo y calidad de superficie optimizada gracias a la geometría de corte única.
7990

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.25 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

38 mm
Más Información

Código del producto

7990
Más Información

Diámetro de la holgura

19.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

100 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

38 mm
Más Información

Ángulo de giro

34-38°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Cobre;Latón;Plástico
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443301040

Ficha Técnica

638298078.pdf

Ficha Técnica

638298079.pdf
Scroll to top