Fresa de metal duro Speedcut para inoxidables, XL, extralarga, opcional, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular con pendiente

Ref.: 5443300815

FRESA-SC-SP-WN-EL-IX-TNS-HB-D12,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-SP-WN-EL-IX-TNS-HB-D12,0MM
Fresa de metal duro Speedcut para inoxidables, XL, extralarga, opcional, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular con pendiente
Especialmente indicada para el mecanizado de aceros inoxidables austeníticos: Acabado, desbastado y mecanizado con una sola herramienta. El ángulo de torsión irregular permite que funcione sin dificultades y con escasas vibraciones, y una excelente calidad de superficie. Alta capacidad de corte.
7767

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.25 mm
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

26 mm
Más Información

Código del producto

7767
Más Información

Diámetro de la holgura

11.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

50 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

26 mm
Más Información

Ángulo de giro

39-42°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;GRP;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;FRP;Titanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443300815

Ficha Técnica

638295321.pdf
Scroll to top