Fresa de roscar de metal duro integral SPEEDCUT, XL, para aluminio, HB, tres filos

Ref.: 5443300992

FRESA-SC-SP-WN-AL-EL-HB-D4,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-SP-WN-AL-EL-HB-D4,0MM
Fresa de roscar de metal duro integral SPEEDCUT, XL, para aluminio, HB, tres filos
Ideal para trabajar con materiales de aluminio (aleaciones de aluminio fundido y forjado). Cono perforado para la máxima estabilidad, circulación de viruta óptima con proceso de rectificado de producción optimizado, con lo que se consiguen superficies excepcionalmente lisas. El máximo arranque de viruta y una calidad superficial óptima con una geometría de perforación única.

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.06 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

11 mm
Más Información

Código del producto

7920
Más Información

Diámetro de la holgura

3.8 mm
Más Información

Longitud de holgura

21 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

11 mm
Más Información

Ángulo de giro

34-38°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Cobre;Latón;Plástico
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.06 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.100 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443300992

Ficha Técnica

638297607.pdf

Ficha Técnica

638297608.pdf
Scroll to top