Fresa de roscar de metal duro integral Speedcut para inoxidables, radio de esquina largo, opcional, cuatro filos de corte, hélice variable

Ref.: 5443300848

FRESA-SC-SP-DIN6527L-IX-HA-TNS-20,0X1,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-SP-DIN6527L-IX-HA-TNS-20,0X1,0
Fresa de roscar de metal duro integral Speedcut para inoxidables, radio de esquina largo, opcional, cuatro filos de corte, hélice variable
DIN 6527L
Especialmente indicada para el mecanizado de aceros inoxidables austeníticos: Acabado, desbastado y mecanizado con una sola herramienta. El ángulo de torsión irregular permite que funcione sin dificultades y con escasas vibraciones, y una excelente calidad de superficie.

Revestimiento de TiAlN-S

Revestimiento especial para el máximo rendimiento de corte


6547

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

38 mm
Más Información

Código del producto

6547
Más Información

Diámetro de la holgura

19.0 mm
Más Información

Longitud de holgura

54 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

38 mm
Más Información

Ángulo de giro

39-42°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;GRP;Titanio
Más Información

Radio de esquina

1 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;FRP;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

388.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300848

Ficha Técnica

638295158.pdf

Ficha Técnica

638295159.pdf
Scroll to top