Longitud total |
Modelo extralargo |
Material |
VHM |
Superficie |
TiAlN-S |
Suministro de refrigerante |
Exterior |
Material de corte |
SC |
Chaflán de esquina |
0.35 mm |
Longitud |
105 mm |
Longitud del filo de corte |
32 mm |
Código del producto |
7267 |
Diámetro de la holgura |
15.5 mm |
Longitud de holgura |
57 mm |
Longitud de la ranura de sujeción |
32 mm |
Ángulo de giro |
39-42° |
Número de dientes |
4 Uds |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
16 mm |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable;Aluminio;GRP;Titanio |
Longitud del chaflán de protección |
0.35 mm |
Tolerancia del diámetro del filo de corte |
h10 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;FRP;Titanio |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
820770100000 |
Peso del producto (por artículo) |
258.000 g |
Tolerancia del diámetro del vástago |
h6 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico DIN 6535-HA |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Normas |
CS |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5443300807 |
Ficha Técnica |
638295300.pdf |