Fresa SC Speedcut, acero ultra duro 68 HRC, largo

Ref.: 5443300864

FRESA-SC-SP-DIN6527L-HS-TNS-HA-D8,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-SP-DIN6527L-HS-TNS-HA-D8,0MM
Fresa SC Speedcut, acero ultra duro 68 HRC, largo
DIN 6527L
Especialmente adecuada para mecanizado de aceros endurecidos y aceros inoxidables. Su alta rigidez proporciona una gran velocidad y una larga vida útil, mientras que el alto ángulo de hélice produce un excelente acabado superficial en la pieza de trabajo. La fresa permite realizar trabajos de fresado periférico (acabado). A poca profundidad puede realizar cortes frontales reduciendo la velocidad en un 50 %.
7277

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.05 mm
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

19 mm
Más Información

Código del producto

7277
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

19 mm
Más Información

Ángulo de giro

50°
Más Información

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes;Metal colado
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.05 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

e8
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Fundición de hierro maleable;Fundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h5
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300864

Ficha Técnica

638295332.pdf
Scroll to top