Fresa de roscar de metal duro integral Speedcut para aluminio, radio de esquina largo, opcional, tres filos de corte, hélice variable

Ref.: 5443301053

FRESA-SC-SP-DIN6527L-AL-HA-D5,0X0,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-SP-DIN6527L-AL-HA-D5,0X0,5MM
Fresa de roscar de metal duro integral Speedcut para aluminio, radio de esquina largo, opcional, tres filos de corte, hélice variable
DIN 6527L
Fresa de metal duro integral de alto rendimiento especialmente adecuada para el mecanizado de materiales de aluminio (tanto para aleaciones fundidas como forjadas). Aumento del núcleo para una mayor estabilidad, flujo de virutas óptimo gracias a un procedimiento de rectificado de producción optimizado para una superficie extremadamente lisa. Volúmenes de corte máximos y calidad de superficie óptima gracias a la geometría única de la fresa
7230

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

13 mm
Más Información

Código del producto

7230
Más Información

Diámetro de la holgura

4.6 mm
Más Información

Longitud de holgura

18 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

13 mm
Más Información

Ángulo de giro

34-38°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Cobre;Latón;Plástico
Más Información

Radio de esquina

0.5 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443301053

Ficha Técnica

638296968.pdf

Ficha Técnica

638296969.pdf
Scroll to top