Multicortadora de metal duro integral, 90°

Ref.: 5443316003

FRESA-SC-MULTI-WN-90DGR-TIALN-HA-D5,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-MULTI-WN-90DGR-TIALN-HA-D5,0MM
Multicortadora de metal duro integral, 90°
Uso universal: especialmente indicada para fresado, achaflanado, eliminación de rebabas, punteado y perforación.

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

6 mm
Más Información

Código del producto

6397
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

10 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

90 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Metal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h9
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443316003

Ficha Técnica

638260378.pdf
Scroll to top