Punta fresadora para puntos de soldadura

Ref.: 0710140100

FRESA-PTWELD-HSCO-10X44MMA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-PTWELD-HSCO-10X44MMA
Punta fresadora para puntos de soldadura
Para herramientas neumáticas HSCo Longlife
La fresa para soldadura por puntos de resistencia excepcional con revestimiento multicapa Magma para perforación de puntos de soldadura con máquinas neumáticas en paneles de carrocería de alta de hasta 1200 N/mm2 en vehículos de todo tipo

Revestimiento especial multicapa Magma

  • Vida útil hasta 9 veces más prolongada que la de las fresas de puntos de soldadura sin recubrimiento
  • Vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de las brocas con recubrimientos convencionales (termorresistencia de hasta 800 °C), p. ej., los de TiN
  • Número de revoluciones hasta un 50 % superiores a las de las fresas de puntos de soldadura sin recubrir

Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de fresado difíciles

Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales

Excelente centrado de la fresa en el punto de soldadura y fresado preciso

Punta de centrado de 115°

Fresado sin rebabas

Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Mantenga un número de revoluciones constante



Número de revoluciones máximo para chapas de acero inoxidable


  • Máx. 1200 rpm para ∅6 mm

  • Máx. 950 rpm para ∅8 mm

  • Máx. 730 rpm para ∅10 mm


Número de revoluciones máximo para paneles de acero o carrocería de hasta 1200 N/mm2


  • Máx. 1650 rpm para ∅6 mm

  • Máx. 1200 rpm para ∅8-9 mm

  • Máx. 950 rpm para ∅10 mm


Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes


  • Apta para perforación en paneles de chapa de carrocería/chapa de acero de alta resistencia de <= 1200 N/mm2, fundición de hierro, chapas de acero inoxidable, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de bronce, chapas de cobre y paneles de plástico

  • Esta fresa de puntos de soldadura de 44 mm de longitud con vástago uniforme de 8 mm de diámetro y superficie de fijación especial se ha desarrollado para utilizarse en todas las máquinas neumáticas convencionales (p. ej., Wieländer + Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.)

Material

HSCo
Más Información

Longitud del vástago

16 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.100 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

7.5 mm
Más Información

Catálogo General

0710140100

Ficha Técnica

32405280.pdf
Scroll to top