FRESA PARA BISAGRAS 26MM Broca Forstner plus Broca de excepcional velocidad con punta de centrado y filo de corte dentado. Ideal para usar en maderas duras y blandas, así como en paneles de MDF.
Orificio de perforación limpio, sin rebabas ni astillamientos
Borde dentado
Sin oxidación (recocido) de los filos de corte dentados
Excelente arranque de virutas
Orificio de perforación preciso con dimensiones exactas
Excelente guiado de la broca con punta de centrado, la broca no se descentra
Sin deslizamiento
Gracias al mango de tres caras, ideal para su uso en taladros manuales con portabrocas de 3 mordazas.
Cuando se utiliza en madera extremadamente dura y materiales abrasivos, por ejemplo, caoba, materiales de paneles revestidos y tableros de aglomerado, es de esperar una vida útil más corta.
https://www.wurth.es/fresa-para-madera-d-26-mm486053FRESA PARA BISAGRAS 26MMFRESA PARA BISAGRAS 26MM<br>Broca Forstner plus<br>Broca de excepcional velocidad con punta de centrado y filo de corte dentado. Ideal para usar en maderas duras y blandas, así como en paneles de MDF.<br><p class="level1">Orificio de perforación limpio, sin rebabas ni astillamientos</p><P>Borde dentado</P><P></P><p class="level1">Sin oxidación (recocido) de los filos de corte dentados</p><P>Excelente arranque de virutas</P><P></P><p class="level1">Orificio de perforación preciso con dimensiones exactas</p><P>Excelente guiado de la broca con punta de centrado, la broca no se descentra</P><P></P><p class="level1">Sin deslizamiento</p><P>Gracias al mango de tres caras, ideal para su uso en taladros manuales con portabrocas de 3 mordazas.</P><br><P>Cuando se utiliza en madera extremadamente dura y materiales abrasivos, por ejemplo, caoba, materiales de paneles revestidos y tableros de aglomerado, es de esperar una vida útil más corta.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54718.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54718.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Broca avellan. c. tope profundidad, mad./Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Broca avellan. c. tope profundidad, mad./Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!