FRESA METÁLICA MULTIPERF ZYA D3MM Fresas de carburo multirrendimiento, TiAlSiN Fresa premium multifunción con revestimiento de titanio, aluminio, silicio y nitruro, y geometría multidiente única para un desbaste y un alisado eficientes en un único proceso en casi todos los materiales, como acero con una dureza de < 65 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, titanio, aleaciones especiales y materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox). También es apta para metales no ferrosos, como aleaciones de aluminio > 10 % silicio, aleaciones de magnesio, latón, cobre, bronce y plásticos.
Geometría multidiente innovadora con una combinación de doble corte y dentado fino para un acabado de la superficie liso y brillante, un comportamiento de fresado suave y un manejo excelente
Revestimiento de TiAlSiN de alta calidad para una vida útil hasta 3 veces superior en comparación con las puntas fresadoras sin revestimiento con el sistema de doble corte convencional
Hasta un 50 % más de capacidad de corte en comparación con puntas fresadoras con el sistema de doble corte convencional
Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, pulido de fundición de hierro, y biselado y redondeado de bordes.
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Tipo de dientes
Multirrendimiento
Más Información
Material a procesar
Acero;Acero inoxidable;Aleación de titanio;Aleación especial;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso;Titanio
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hardox;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, reforzados con fibra de aramida;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información
Material del cabezal
Metal duro
Más Información
Código del sistema armonizado
82077010000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
5.000 g
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro del vástago
3 mm
Más Información
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte
https://www.wurth.es/fresa-metalica-multi-performance-zya-d3mm-wl-14mm486332FRESA METÁLICA MULTIPERF ZYA D3MMFRESA METÁLICA MULTIPERF ZYA D3MM<br>Fresas de carburo multirrendimiento, TiAlSiN<br>Fresa premium multifunción con revestimiento de titanio, aluminio, silicio y nitruro, y geometría multidiente única para un desbaste y un alisado eficientes en un único proceso en casi todos los materiales, como acero con una dureza de < 65 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, titanio, aleaciones especiales y materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox). También es apta para metales no ferrosos, como aleaciones de aluminio > 10 % silicio, aleaciones de magnesio, latón, cobre, bronce y plásticos.<br><ul><li>Geometría multidiente innovadora con una combinación de doble corte y dentado fino para un acabado de la superficie liso y brillante, un comportamiento de fresado suave y un manejo excelente</li><li>Revestimiento de TiAlSiN de alta calidad para una vida útil hasta 3 veces superior en comparación con las puntas fresadoras sin revestimiento con el sistema de doble corte convencional</li><li>Hasta un 50 % más de capacidad de corte en comparación con puntas fresadoras con el sistema de doble corte convencional</li><li>Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas</li><li>Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</li></ul><br><P>Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, pulido de fundición de hierro, y biselado y redondeado de bordes.</P><br><P>Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20769185.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20769185.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Plaquita intercambiable, metal/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Plaquita intercambiable, metal/Accesorio de portaplaquita indexable/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Plaquita intercambiable, metal/Accesorio de portaplaquita indexable/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!