Fresas metálicas premium con revestimiento de TiAlSiN
Dentado en cruz Dentado MX apto para varias aplicaciones en metal como el tratamiento de acero inoxidable, acero de dureza por debajo de 65 HRC, fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros.
Geometría con dentado escalonado y fino Combinación de dentado escalonado y fino. Acabado superficial liso y brillante. Recubrimiento TiAlSiN para una vida útil hasta 3 veces superior Hasta un 50% más de rendimiento en comparación a una fresa con sistema de dientes escalonados convencional.
Aplicaciones Aplicables en todo tipo de industrias. Eliminación de rebabas con fresadora o con centros de control numérico (CNC), repaso de esquinas, desbastes superficiales, repaso de cordones de soldadura, biselado y preparación para montajes, acabados y modificaciones de pesas metálicas.
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Tipo de dientes
Multirrendimiento
Más Información
Material a procesar
Acero;Acero inoxidable;Aleación de titanio;Aleación especial;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso;Titanio
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hardox;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, reforzados con fibra de aramida;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información
Material del cabezal
Metal duro
Más Información
Código del sistema armonizado
82077010000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
46.000 g
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro del vástago
6 mm
Más Información
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte
https://www.wurth.es/fresa-metalica-multi-performance-zya-d12mm-wl-15mm486336FRESA METÁLICA MULTIPERF ZYA D12MM<b>Cilíndrica sin dentado frontal</b><br><br><b>Fresas metálicas premium con revestimiento de TiAlSiN</b><br><br><b>Dentado en cruz</b><br>Dentado MX apto para varias aplicaciones en metal como el tratamiento de acero inoxidable, acero de dureza por debajo de 65 HRC, fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros.<br><br><b>Geometría con dentado escalonado y fino</b><br> Combinación de dentado escalonado y fino. Acabado superficial liso y brillante.<br> Recubrimiento TiAlSiN para una vida útil hasta 3 veces superior<br> Hasta un 50% más de rendimiento en comparación a una fresa con sistema de dientes escalonados convencional.<br><br><b>Aplicaciones</b><br> Aplicables en todo tipo de industrias.<br> Eliminación de rebabas con fresadora o con centros de control numérico (CNC), repaso de esquinas, desbastes superficiales, repaso de cordones de soldadura, biselado y preparación para montajes, acabados y modificaciones de pesas metálicas.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20769185.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20769185.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Plaquita intercambiable, metal/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Plaquita intercambiable, metal/Accesorio de portaplaquita indexable/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Plaquita intercambiable, metal/Accesorio de portaplaquita indexable/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!