FRESA-MET-TCT-55MM-D18MM

Ref.: 0630949180
Ver todas las versiones

FRESA-MET-TCT-55MM-D18MM

Descripción

FRESA-MET-TCT-55MM-D18MM

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Hardox;Metal colado
Más Información

Profundidad de corte

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Estilo del vástago

WelNit
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información