Superficie |
Sin revestimiento |
Material de corte |
Metal duro |
Longitud |
89 mm |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro |
14 mm |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Hardox;Metal colado |
Profundidad de corte |
55 mm |
Peso del producto (por artículo) |
85.000 g |
Estilo del vástago |
WelNit |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0630949140 |