Plaquita intercambiable de carburo DNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445612308

FRESA-INDEXAINRT-DNMG110408-MM-HC9125

Descripción

FRESA-INDEXAINRT-DNMG110408-MM-HC9125
Plaquita intercambiable de carburo DNMG (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su ángulo suave
  • Flujo de viruta estable a altas velocidades de avance/profundidades de corte y menos bordes afilados gracias a las amplias bolsas de viruta

Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado, así como en torneado de copia

Mín. ap

0.5 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.4 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

11
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Media
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

190 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.1 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M25
Más Información

AP máximo

5 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Tipo de carburo

HC9125
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

230 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.941 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

MM
Más Información

F mínimo/máximo

0,1-0,4 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

DNMG 110408
Más Información

AP mínimo/máximo

0,5-5 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

190-230 m/min
Más Información
Scroll to top