Surtido de brocas helicoidales escalonadas HSS AlTiN SMART STEP

Ref.: 0694451003

CJTO 3 FRESAS ESCALONADAS (D4-30MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO 3 FRESAS ESCALONADAS (D4-30MM)
Surtido de brocas helicoidales escalonadas HSS AlTiN SMART STEP
3 uds.
La broca escalonada de alto rendimiento con exclusiva tecnología SMART STEP, filo innovador entre las distintas transiciones de los escalones y recubrimiento de AlTiN para un uso extraordinariamente rápido, cómo y prolongado en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.

Geometría innovadora con tres superficies de viruta entre las distintas transiciones de escalón

  • Hasta 3 veces más vida útil en comparación con todas las demás brocas escalonadas recubiertas
  • Perforación significativamente más rápida en comparación con todas las demás brocas escalonadas revestidas
  • Se requiere el mínimo esfuerzo
  • Proceso de perforación totalmente suave y perfectamente controlado
  • Gran reducción de la formación de rebabas

Tecnología SMART STEP

  • Taladrado hasta tres veces más rápido que con brocas escalonadas convencionales
  • Perforación de precisión sin centrado ni graneteado
  • No provoca deformación de la chapa metálica
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente
  • Sin traqueteo ni enganches en el material
  • Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos

Ranura en espiral rectificada profunda

Excelente eliminación de virutas

Revestimiento multicapa de protección contra el desgaste AlTiN

  • Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C
  • Dureza del recubrimiento muy elevada de 3200 HV
  • Estructura multicapa para una extracción óptima de la viruta y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)

Vástago de 3 caras

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla

Disponible exclusivamente en Würth


  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapa

  • Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.

  • Ideal para su uso en el sector eléctrico, fontanería y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.

  • La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga considerablemente la vida útil

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa.

Superficie

AlTiN
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

338.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Catálogo General

0694451003

Ficha Técnica

32405337.pdf
Scroll to top