FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6-37MM Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP Broca escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.
Filo de curva dinámica entre cada punto de transición de paso
Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales
Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales
Requiere poco esfuerzo
Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado
Reducción considerable de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
Perforación hasta tres veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales
Perforación de precisión sin centrado ni graneteado
No provoca distorsión de la chapa metálica
Facilidad para perforar orificios o agrandar un orificio existente
El material no traquetea ni se engancha
Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos
Ranura en espiral de rectificado profundo
Excelente arranque de viruta
Vástago de 3 caras
Sin patinaje por el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión de fuerza óptima
Protege el portabrocas frente a daños
La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con la certificación Cradle to Cradle Certified® Bronze
Disponible exclusivamente en Würth
Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante
Respete la tabla de número de revoluciones
No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica
La herramienta ideal para el mecanizado de chapa metálica.
Centrado, punteado, taladrado y eliminación de rebaba de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para su uso tanto en taladros manuales como en equipos fijos.
Un producto ideal para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
https://www.wurth.es/fresa-escalonada-smartstep-d6-37mm485728FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6-37MMFRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6-37MM<br>Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP<br>Broca escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.<br><p class="level1">Filo de curva dinámica entre cada punto de transición de paso </p><ul><li>Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales</li><li>Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales</li><li>Requiere poco esfuerzo </li><li>Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado</li><li>Reducción considerable de la formación de rebabas </li></ul><P></P><p class="level1">Tecnología SMART STEP</p><ul><li>Perforación hasta tres veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales</li><li>Perforación de precisión sin centrado ni graneteado</li><li>No provoca distorsión de la chapa metálica</li><li>Facilidad para perforar orificios o agrandar un orificio existente </li><li>El material no traquetea ni se engancha</li><li>Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos</li></ul><P></P><p class="level1">Ranura en espiral de rectificado profundo </p><P>Excelente arranque de viruta</P><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras</p><ul><li>Sin patinaje por el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión de fuerza óptima</li><li>Protege el portabrocas frente a daños</li><li>La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con la certificación Cradle to Cradle Certified® Bronze</p><P></P><p class="level1">Disponible exclusivamente en Würth</p><br><ul><li>Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante</li><br/><li>Respete la tabla de número de revoluciones</li><br/><li>No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica</li></ul><br><ul><li>La herramienta ideal para el mecanizado de chapa metálica.</li><br/><li>Centrado, punteado, taladrado y eliminación de rebaba de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para su uso tanto en taladros manuales como en equipos fijos.</li><br/><li>Un producto ideal para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/549739573.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/549739573.jpg423479461737461744/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Lifting plattform Motorcycle2024-02-16T19:54:34+0000