FRESA ESCALONADA HSS MPERF TIALN D6-30 Broca helicoidal escalonada TiAIN HSS Multi Performance La última generación de brocas escalonadas multirrendimiento con revestimiento de TiAIN para una máxima vida útil ofrece un taladrado significativamente más rápido con un procesamiento silencioso y una formación de rebabas notablemente menor al tratar prácticamente cualquier material de paredes finas, como acero convencional con una resistencia de hasta 1300 N/mm2, acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos.
Vida útil 9 veces mayor y velocidad de corte hasta un 50% superior
En comparación con las brocas escalonadas convencionales no recubiertas
Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100% más rápido
Velocidad exclusiva de desbaste
Aceleración del proceso de taladrado general
Fuerzas de alimentación significativamente menores
Geometría de corte optimizada
Funcionamiento completamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
Sin deformación de la chapa metálica
Redondez del orificio mejorada
Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes
Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80% menor
Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas
Vástago de 3 caras
Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de fuerzas
Protección del portabrocas frente a daños
La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero aumenta significativamente la vida útil
Asegúrese de que el avance sea uniforme
Respete la tabla de velocidad
No empuje durante la perforación de núcleo: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica
Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.
La última generación de brocas escalonadas multirrendimiento son ideales para el procesamiento de chapas metálicas, placas, perfiles y tuberías de aceros aleados convencionales con una resistencia de hasta 1300 N/mm2, aluminio, hierro, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 1300 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.
https://www.wurth.es/fresa-escalonada-hss-tialn-d6-30-mang-10-24485716FRESA ESCALONADA HSS MPERF TIALN D6-30FRESA ESCALONADA HSS MPERF TIALN D6-30<br>Broca helicoidal escalonada TiAIN HSS Multi Performance<br>La última generación de brocas escalonadas multirrendimiento con revestimiento de TiAIN para una máxima vida útil ofrece un taladrado significativamente más rápido con un procesamiento silencioso y una formación de rebabas notablemente menor al tratar prácticamente cualquier material de paredes finas, como acero convencional con una resistencia de hasta 1300 N/mm<SUP>2</SUP>, acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos.<br><p class="level1">Vida útil 9 veces mayor y velocidad de corte hasta un 50% superior</p><P>En comparación con las brocas escalonadas convencionales no recubiertas</P><P></P><p class="level1">Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100% más rápido</p><P>Velocidad exclusiva de desbaste</P><P></P><p class="level1">Aceleración del proceso de taladrado general</p><P>Fuerzas de alimentación significativamente menores</P><P></P><p class="level1">Geometría de corte optimizada</p><ul><li>Funcionamiento completamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo</li><li>Sin deformación de la chapa metálica</li><li>Redondez del orificio mejorada</li><li>Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes</li></ul><P></P><p class="level1">Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80% menor</p><P>Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas</P><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras</p><ul><li>Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de fuerzas</li><li>Protección del portabrocas frente a daños</li><li>La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo</li></ul><br><ul><li>La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero aumenta significativamente la vida útil</li><br/><li>Asegúrese de que el avance sea uniforme</li><br/><li>Respete la tabla de velocidad</li><br/><li>No empuje durante la perforación de núcleo: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica</li></ul><br><ul><li>Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos. </li><br/><li>La última generación de brocas escalonadas multirrendimiento son ideales para el procesamiento de chapas metálicas, placas, perfiles y tuberías de aceros aleados convencionales con una resistencia de hasta 1300 N/mm<SUP>2</SUP>, aluminio, hierro, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 1300 N/mm<SUP>2</SUP> pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25600432.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25600432.jpg461737461744461746/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:34+0000