Fresa de metal duro ecoSpeedcut universal, corta, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular con pendiente, mango HA

Ref.: 5443314405

FRESA-ECOSP-K-UV-SC-TIALN-HA-D12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-ECOSP-K-UV-SC-TIALN-HA-D12
Fresa de metal duro ecoSpeedcut universal, corta, cuatro filos de corte, ángulo de torsión irregular con pendiente, mango HA
Fresa de metal duro de altas prestaciones para uso universal: corta, diseño robusto y fresado blando (10 grados). Especialmente indicada para desbastado, rectificado fino y ranurado en centros de fresado CNC, en centros combinados de torneado y fresado y en tornos. Los diferentes ángulos en espiral producen un funcionamiento suave y sin vibraciones y una excelente calidad de superficie. Alta capacidad de corte.

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.25 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

15 mm
Más Información

Código del producto

7627
Más Información

Diámetro de la holgura

11.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

24 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

15 mm
Más Información

Ángulo de giro

35-38°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Titanio
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.25 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Titanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443314405

Ficha Técnica

638289159.pdf
Scroll to top