Fresa de desbastar de metal duro integral Speedcut para aluminio, 35°, tamaño XL, extralarga, opcional, dos filos de corte, ángulo de torsión desigual, mango cilíndrico

Ref.: 5443315204

FRESA DESBASTE-SP-XL-AL-SC-WR-HA-D12,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA DESBASTE-SP-XL-AL-SC-WR-HA-D12,0MM
Fresa de desbastar de metal duro integral Speedcut para aluminio, 35°, tamaño XL, extralarga, opcional, dos filos de corte, ángulo de torsión desigual, mango cilíndrico
Fresa de desbastar de metal duro completo y altas prestaciones, idónea para procesar materiales de aluminio (aleaciones de aluminio fundido y forjado). La superficie, extraordinariamente lisa, evita la afiladura de cantos.

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.45 mm
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

26 mm
Más Información

Código del producto

7055
Más Información

Profundidad del orificio fresado

48 mm
Más Información

Diámetro de la holgura

12.0 mm
Más Información

Longitud de holgura

50 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

26 mm
Más Información

Ángulo de giro

35°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Cobre;Latón;Plástico
Más Información

Radio de esquina

0 mm
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.45 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443315204

Ficha Técnica

638297881.pdf
Scroll to top