Eliminador de rebabas de metal duro completo, 90°

Ref.: 5443301545

FRESA DESBARBADO-DIN6527-90DGR-SC-D12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA DESBARBADO-DIN6527-90DGR-SC-D12MM
Eliminador de rebabas de metal duro completo, 90°
DIN 6527
Uso universal: producto especialmente indicado para achaflanado y desbarbado y para contorneado.
7755

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Código del producto

7755
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

90 grados
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Metal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aluminio;Fundición de hierro maleable;Fundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443301545

Ficha Técnica

638302447.pdf
Scroll to top