Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil
De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste
Trabajo seguro e impecable
Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo
Almacenamiento seguro de las fresas
Gracias al embalaje reutilizable suministrado
Versión:
Producto apto para alto fresado manual
Dirección de giro |
Rotación a derechas |
Longitud |
55 mm |
Número de filos de corte |
2 Uds |
Diámetro |
8 mm |
Material del filo de corte |
Metal duro |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Alto fresado manual |
Longitud útil |
20 mm |
Material a procesar |
Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Contrachapado;HDF;MDF;Madera blanda;Madera dura;Tarjeta múltiplex |
Código del sistema armonizado |
82077090000 |
Peso del producto (por artículo) |
30.000 g |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Catálogo General |
0612011080 |
Ficha Técnica |
32405295.pdf |