Fresas para madera

Ref.: 0612011060
Ver todas las versiones

FRESA-DE-RANURAR-D6MMX55MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU FRESA DE RANURAR D:6 MM

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

14 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Contrachapado;HDF;MDF;Madera blanda;Madera dura;Tarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Catálogo General

0612011060

Ficha Técnica

32405295.pdf
Scroll to top