Fresa de ranurar para madera

Ref.: 0612011180
Ver todas las versiones

FRESA-DE-RANURAR-D18MMX60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DE-RANURAR-D18MMX60MM
Fresa de ranurar para madera
Con broca de corte
Para ranurar, dar forma y unir en madera blanda y ligera, madera noble y materiales en láminas

Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil

De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste

Trabajo seguro e impecable

Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo

Almacenamiento seguro de las fresas

Gracias al embalaje reutilizable suministrado

Versión:

  • Diám. 4-8 mm: CT macizo
  • Diám. 10-20 mm: Punta de CT

Producto apto para alto fresado manual

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

20 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Contrachapado;HDF;MDF;Madera blanda;Madera dura;Tarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Catálogo General

0612011180

Ficha Técnica

32405295.pdf
Scroll to top