Fresas de metal duro

Ref.: 08914585
Ver todas las versiones

FRESA-DE-CARBURO-1,2MM-2UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DE-CARBURO-1,2MM-2UDS
Fresas de metal duro
  • Debe hacerse un orificio pequeño en aquellos casos en que la resina no sea capaz de rellenar correctamente las grietas del parabrisas

Longitud de trabajo

1.2 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90172010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

08914585

Ficha Técnica

32406884.pdf

Ficha Técnica

32406885.pdf
Scroll to top