Fresa para planchas de madera

Ref.: 0611100061
Ver todas las versiones

FRESA D:100MM. 6 DIENTES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

19100 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Diámetro del orificio

22 mm
Más Información

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Grosor

3.97 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Material a procesar

Aglomerado;MDF;Madera blanda;Madera dura
Más Información

Código del sistema armonizado

82023100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

229.000 g
Más Información

Diámetro x grosor x orificio de perforación

100 x 3,97 x 22 mm
Más Información

Catálogo General

0611100061

Ficha Técnica

32409624.pdf