FRESA-CYL-TC-KUD-MZ-D8-WL7MM Fresa de metal duro Dientes MZ Herramienta especializada para el micromecanizado con superficie de alta calidad en casi todos los materiales como acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, titanio, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox), metales no ferrosos duros y madera.
Ningún cambio geométrico como consecuencia del desgaste en comparación con las muelas abrasivas, y muy poca vibración o ruido
Microdentado innovador
Fabricada conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Para aplicaciones en las que normalmente se utilizan muelas abrasivas pero en las que se requiere un alto volumen de arranque de viruta. Para mecanizado fino, afilado de herramientas de corte, correcciones en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes, así como para trabajos de precisión y rectificado en yeso
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Mueva la fresa de forma rápida y sincronizada sobre la pieza que se está procesando para producir una superficie fina. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, máquinas herramientas.
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Tipo de dientes
MZ
Más Información
Material a procesar
Acero;Acero inoxidable;Aleación de titanio;Aleación especial;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso;Titanio
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hardox;Hierro dúctil
Más Información
Material del cabezal
Metal duro
Más Información
Código del sistema armonizado
82077010000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
14.000 g
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Diámetro del vástago
6 mm
Más Información
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte
https://www.wurth.es/fresa-cyl-tc-kud-mz-d8-wl7mm570785FRESA-CYL-TC-KUD-MZ-D8-WL7MMFRESA-CYL-TC-KUD-MZ-D8-WL7MM<br>Fresa de metal duro<br>Dientes MZ<br>Herramienta especializada para el micromecanizado con superficie de alta calidad en casi todos los materiales como acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, titanio, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox), metales no ferrosos duros y madera.<br><p class="level1">Ningún cambio geométrico como consecuencia del desgaste en comparación con las muelas abrasivas, y muy poca vibración o ruido</p><P>Microdentado innovador</P><P></P><p class="level1">Fabricada conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas</p><br><P>Para aplicaciones en las que normalmente se utilizan muelas abrasivas pero en las que se requiere un alto volumen de arranque de viruta. Para mecanizado fino, afilado de herramientas de corte, correcciones en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes, así como para trabajos de precisión y rectificado en yeso</P><br><P>Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Mueva la fresa de forma rápida y sincronizada sobre la pieza que se está procesando para producir una superficie fina. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, máquinas herramientas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20769188.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20769188.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Plaquita intercambiable, metal/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Discos corte y rectificado, combinados/Plaquita intercambiable, metal/Accesorio de portaplaquita indexable2024-11-07T01:43:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!